rl302x_1 VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 58849056 rl302x_1 VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 58849056 rl302x_1 VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 58849056 rl302x_1 VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 58849056 rl302x_1 VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 58849056

VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58849056 品番rl302x_1
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。

用途
【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)
測量・土木用水平レベル出し
付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC 質量(kg)1.56((バッテリー含む) ねじ三脚取付:5/8"-11UNC 電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh 角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180° 光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2 制動方式電子制御3軸センサー方式 防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形) 動作時間約30時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする