商品画像

- [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625 - [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625 - [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625 - [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625 - [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625 - [冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 雪印メグミルク 58849625

[冷蔵]torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100g×6個) 注文コード58849625 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の食卓に!かけるだけでチーズ味のメニューに早変わり。温めなくてもとろーり伸びるマイルドな味わいのチーズソースです。【ポイント1】冷蔵庫から出してすぐに使える【ポイント2】手を汚さずにお好みの量を使えるスパウトパウチ形状【ポイント2】モッツァレラとゴーダ選べる2種類のおいしさ!。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする