付属品配線受け1、ペントレ-1、仕切板S1・M1・L3仕様段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー、内筒交換対応、2段袖×D-3段袖、下肢空間:592mm色(天板)ホワイト、(本体)ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装段数左2段・右3段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700材質(天板)メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工色(天板)ホワイト色(本体)ホワイト外寸法・幅(mm)1400外寸法・高さ(mm)700鍵シンメトリーキー、内筒交換対応対応ファイルA4、B4グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700外寸法・奥行(mm)700材質(鏡板)鋼板、焼付塗装ラッチ全段ラッチ付サービス分類組立・設置・取付