商品画像

チョコレート効果カカオ95% 大容量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800g×1個) 注文コード 58850097 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,498

美と健康を考えた、高カカオポリフェノール。華やかな香りと上質な苦み。チョコレート効果95%の大容量商品です。明治チョコレート効果カカオ95%は、大容量800g(約160枚)チョコレート愛好家にとって理想的な選択です。高品質のカカオ95%を使用しており、濃厚で本格的な味わいが楽しめます。家族や友人との共有、または特別なイベントでの使用に最適です。特に夏場でも品質を保つために冷蔵配送されるため、温度による品質劣化を心配することなく、一年中新鮮なチョコレートをお楽しみいただけます。このチョコレートは、そのまま食べるのはもちろん、お菓子作りの材料としても使用できるため、様々なレシピでその豊かな風味を引き出すことが可能です。家庭でのデザート作りや、ギフトとしても喜ばれること間違いなしの商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】箱を開封する際は手を切らないようお気をつけください。個装袋を開封後は早めにお召し上がりください。
注意
※28℃以下の涼しい場所で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする