LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850359 品番BPML-EVO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。
最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。
二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。
クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。
電池残量表示で充電量が一目でわかります。
雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。

用途
《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》
・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。
・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS(蓄光材含む)+ステンレス タイプ蓄光 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 電池リチウムポリマー電池/500mA 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB サイズ(mm)40×27.7×40 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30 駆動時間(時間)約1〜4.5(点灯モードによって異なります)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする