LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58850377 品番BPML-EVO-HA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。
滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。
角度は3段階に調節可能です。
手元の作業をピンポイントで照らします。

用途
LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。
ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。
対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147)) 材質アタッチメント:ABS+PC 寸法(mm)ゴムバンド:430〜720 ブラック 質量(g)30 機能滑り止め無し
注意
※ライトは別売ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする