充電式LED折りたたみライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850456 品番AL815X
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)
上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。
底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。
切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。
点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)
充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。
防塵・防水IP65。

用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。 セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1 質量(g)340 連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16 連続使用時間(分)UVライト:5 使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh) 使用環境温度(℃)5〜35 防塵防水性能IP65 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約3 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200 電球の種類LED
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※電子機器など時期の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可(推奨充電器条件:5V 2A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする