メイン画像

温度センサー付きLEDテープライト セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット コード長さ(m)20 注文コード58850569 品番LTP20TS
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はコード長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。
耐衝撃保護等級IK10です。
誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。
屈曲に強い、優れた耐久性です。

用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。 トラスコ品番712-6079 セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋 コード長さ(m)20 保護等級耐衝撃保護等級IK10 光源色 明るさ(Lm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする