曜日別特売
H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718

H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718
H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718
H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718
H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718
H35N-BT21 KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック 58850718

KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58850718品番H35N-BT21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BTS(防弾少年団)とLINE FRIENDSのコラボレーションにより誕生したキャラクターブランドBT21とKODAK(コダック)EKTAR H35Nのコラボ商品です。H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計です(36枚撮りのフィルムの場合は72枚、24枚撮りのフィルムの場合は48枚)。
また、クロスフィルターが内蔵されており(点光源から4方向のクロス状の光芒を発生させるためのフィルター)、夜のイルミネーションや水面の反射、小さな光源のあるシーンの撮影に使うとより華やかで幻想的な写真に仕上がります(レンズ横にあるレバーを上下に動かすことで、クロスフィルターの ON/OFFを切り替えることができます)。

用途
写真撮影
セット内容カメラ本体、BT21オリジナルストラップ、オリジナル専用ケース、オリジナルステッカー(4種)、オリジナルアクセサリー(2種)材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)110レンズ搭載:22mm / F8使用電池単四アルカリ乾電池1個コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間シャッター速度(秒)1/100・バルブシャッター使用フィルム135フィルム(35mmフィルム)距離撮影可能:フォーカスフリー 1.5m~∞
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする