スクエアライトフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズワイド4切 注文コード58850788 品番307027-BK-W4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。

用途額縁 付属品吊り金具、吊り紐 材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様) サイズワイド4切 質量(g)1010 外寸(mm)フレーム:500×500×19 内寸(mm)フレーム:485×485、マット:350×238 フレーム色ブラック 台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
注意
※フレーム内側のスペースが約10mmの為、10mmを超える長さ(厚さ)の釘やフックに掛けた場合、多少隙間が出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする