画像準備中

両口ハロゲン電球 J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 注文コード58850858 品番J100V200WAF
参考基準価格(税別)¥875,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は消費電力・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

全長(mm)119.6 消費電力(W)200 定格電圧(V)100 口金R7S 全光束(Lm)3500 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2950 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする