アメジスト(大衛)
アメジスト(大衛)の 衣服関連
アメジスト(大衛)の 衣類 利用者用
アメジスト(大衛)の ねまき 利用者用
ガーゼおねまき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58850885
品番
38630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
【特長】・綿100%の浴衣タイプの寝巻です。
・裏地に使用しているガーゼは二重袷(にじゅうあわせ)で裾まであり、快適な着心地で吸汗性に優れています。
用途
【模様】・紳士用は幾何学模様、婦人用は花柄模様です(柄の種類は選べません)。
着丈(cm)
145
裾廻り(cm)
155
適応身長(cm)
170〜175
裄丈(cm)
65
注意
※【製造国】中国