38629 ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 58850910 38629 ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 58850910 38629 ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 58850910 38629 ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 58850910

ガーゼおねまき

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58850910 品番38629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【特長】・綿100%の浴衣タイプの寝巻です。
・裏地に使用しているガーゼは二重袷(にじゅうあわせ)で裾まであり、快適な着心地で吸汗性に優れています。

用途【模様】・紳士用は幾何学模様、婦人用は花柄模様です(柄の種類は選べません)。 着丈(cm)135 裾廻り(cm)145 適応身長(cm)160〜165 裄丈(cm)63
注意
※【製造国】中国

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする