マキシンコー
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH155型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
減速比
100
100
150
200
250
300
400
500
600
800
900
1000
1200
1500
1600
1800
2000
2400
2500
3000
3600
軸配置
右側入・出力軸反対方向(二段)
左側入・出力軸反対方向(二段)
右側入・出力軸反対方向(二段)
右側入・出力軸同方向(二段)
左側入・出力軸同方向(二段)
右側出力軸両軸
左側出力軸両軸
全73種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58852875
品番
BH 155RM 100
参考基準価格(税別)
¥440,900
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
減速比
100
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
軸配置
右側入・出力軸反対方向(二段)
種類
減速機
取付方式
脚取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません