HIKMICRO サーモグラフィー B20S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58852976 品番HIK-B20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

商品名
HIKMICRO サーモグラフィー B10S
特徴
高性能サーマルセンサーを搭載
0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。
Super IRによる鮮明なサーマル画像
HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。
効率的な温度測定
ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。
多様な画像モード
サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。
アラーム
設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。
高フレームレート
25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。

仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと) 寸法(mm)221.7×73.5×123.8 質量(g)約380 測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15〜35、対象物温度0以上の場合) 分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0 保護等級IP54 バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池 ディスプレイ480×640、3.2型LCD プリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点) 解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels) 最短合焦距離0.3 落下距離(m)2(テスト) 焦点距離(mm)3.6 充電時間(時間)約3 動作時間約6時間 LED 測定温度範囲(℃)-20〜550 表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP 電源供給USB-C (5V/2A) 記録ファイル形式測定データを含むJPEG 記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16 F値1 保管温度範囲(℃)-20〜60 使用場所建築、HVAC、自動車産業 インターフェイスUSB Type-C フレームレート25Hz 保存可能枚数35000枚 画角FOV:37.2°×50.0° 動作温度範囲(℃)-10 〜50 カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP) Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz) スペクトル範囲7.5-14(μm) ピクセルピッチ(μm):12 イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ 相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする