JTC
JTCの はくり工具
JTCの エアーハンマー
13PCS プラスチックチゼルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58853055
品番
JTC7347
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途
※傷や削れを最小限に抑えます。
材質
ナイロン+繊維40%
寸法(mm)
【差込】10
全長(mm)
160
関連資料:
(0.08MB)