サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ドサトロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58856388
品番
DR78GL
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途
液肥混入器
付属品
メスネジソケットS30 2個付属
使用温度範囲(℃)
5〜40
最大流量(L/min)
100
希釈倍率
0.2〜2%(1/500〜1/50)
流量(L/min)
1.67〜100
作動圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
接続口径(Φmm)
30(BSPT 1/1/4インチ)
圧力損失
0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません