※現物画像

LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 58856729 品番 TAKE-150
参考基準価格(税別)¥86,363 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

選ばれる3つのポイント
1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!
2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!<br3つ目【夜の航海もお任せください!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 付属品保護キャップ50個 幅(mm)12〜13 厚さ(mm)4〜5 ブルー 長さ(m)5 消費電力(W)70 消費電流(A)3 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性シリコン防水 適正電圧(V)24
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする