オールマイティTDII 81H BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58856790 品番 F1GA251004255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

オールマイティTDU 81H BOA
このフィット感で、このタフさ。
BOA(R)フィットシステム L+1ダイヤルを搭載。
ハイカットでも好みに応じたフィット感を自在に調整可能。
アッパーには人工皮革を幅広く採用して防塵性を高め、タフとフィット感の両立を実現しました。
素足感覚で履けるDUソールは、かかと部分に高反発※と柔らかさを両立 させたMIZUNO ENERZYを採用。
ソール形状と細部にまでこだわったデザインが絶妙にマッチした、スマート&タフなハイカット。
※メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用して丈夫
履き口が柔らかい:履き口内側の巻き込みにより柔らかい
BOA(R)L+1ダイヤル採用:[62]カラーはアッパー配色に合わせたColor Dial採用※BOA修理キットは「通常キット」になります。
アッパー素材:人工皮革を幅広く採用して粉塵に強い設計
高級感のあるプリント:クリアプリント加工で高級感を演出
前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
踵部にMIZUNO ENERZY 搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載
踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い
踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部をカバー

用途建設業◎/製造業〇 04:オフホワイト×ブルー×グレー 質量(g)約440(26.0cm片方) サイズ(cm)25.5 材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ24.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする