JUSTAFITII NH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58857307 品番 F1GG250109260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300

ジャスタフィットU NH
そのフィット感が、仕事を変える。
スポーツで培ったテクノロジーに、独自の設計も合わせ持った一足。
アーチ構造がもたらすフィット感と軽量ラバーが特徴的。
”走れる”ような履き心地と機動力で、日々の作業をもっと軽やかに。
※硬質樹脂先芯を使用していません。(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)
フィット感:甲の高さを抑えフィット感を追求し走れる長靴を完成
アーチ部2層補強:作業中の足部の動き、変形をしっかりホールド
波底:土、泥がつきにくい「波底」を採用し、土道、泥場での作業も快適
再帰反射材:夜間の作業時に光を反射

09:ブラック×ブルー 質量(g)約510(26片方) サイズ(cm)26 材質(甲)合成ゴム、合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ23.0、24.0、25.0、26.0、27.0、28.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする