付属品棚板4、フック5、受皿1、扉=フック1、タオル掛5、エプロン1、雫受1、小物入れ3材質雫受:ポリプロピレン樹脂、エプロン:塩化ビニル樹脂色エルグレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790鍵無内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(右)366×360×1635、(左)413×442×1650種別清掃用具用材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(右)366×360×1635、(左)413×442×1650材質(取手)ABS樹脂材質(受皿)ポリプロピレン樹脂グリーン購入法適合外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790サービス分類組立・設置・取付