曜日別特売
CH-496 ステンレスS422フック ハイロジック 58862054

CH-496 ステンレスS422フック ハイロジック 58862054
CH-496 ステンレスS422フック ハイロジック 58862054

ステンレスS422フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個荷重15kg注文コード58862054品番CH-496
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具

材質(本体)ステンレス寸法A=50 B=25 C=8.0 Φ0=5 mm荷重15kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58862072
2020-08-18
用途: サンシェード留め

6mmを購入しましたが、しっかりした作りです。
ばね部分が貧弱感があるのでもう少し改善してほしいです。
強度と耐久性がどの程度かはこれから屋外にて使いますから分かると思います。

対象商品 : 58862072
2015-10-12
用途: 船の一時的な係留
建設業・工事業

船につけっぱなしですが波風をうけつつも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする