CH-499 ステンレスS422フック ハイロジック 58862115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-499 ステンレスS422フック ハイロジック 58862115
CH-499 ステンレスS422フック ハイロジック 58862115

ステンレスS422フック

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個荷重80kg注文コード58862115品番CH-499
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具

材質(本体)ステンレス寸法A=80 B=43.5 C=15.0 Φ0=10 mm荷重80kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58862072
2020-08-18
用途: サンシェード留め

6mmを購入しましたが、しっかりした作りです。
ばね部分が貧弱感があるのでもう少し改善してほしいです。
強度と耐久性がどの程度かはこれから屋外にて使いますから分かると思います。

対象商品 : 58862072
2015-10-12
用途: 船の一時的な係留
建設業・工事業

船につけっぱなしですが波風をうけつつも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする