プラス[家具]
メモ台付折りたたみイス FC-215
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58864103
品番
FC-215N BL
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×635×790
材質
脚=スチールパイプ/クロムメッキ、メモ台=樹脂成型品
幅(mm)
520
高さ(mm)
790
奥行(mm)
635
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
430
材質(脚)
スチールパイプ、クロムメッキ、ABSグライダー付(前脚)
材質(座面)
ハードボード/ウレタンフォーム/ビニルレザー張り
材質(背)
ハードボード/ビニルレザー張り
グリーン購入法
適合
メモ台
あり
色(背面)
ブルー
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません