ステンレス引バネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58865362 品番 S-054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ばね・スプリングシリーズ

基準荷重N(kgf)0.29 自由高(mm)18.9 線径(Φmm)0.20 外径(Φmm)3.2 ばね定数(N/mm)0.008 許容荷重(N)0.54 材質SUS304WPB 初張力(N)0.059 許容荷重時高さ(mm)80.2 高さ(mm)(基準荷重時高さ)48.9 アズワン品番64-7747-59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58865362
2025-05-14
用途:
燃料計の修理
その他業種

これから修理しますので、現段階では評価のしようがありませんが、なかなか見つからない規格のバネだったので助かりました。

対象商品:
58865432
2024-02-01
用途:
窓枠のクレセントの中の引きバネとして購入。
その他業種

外寸に近いものを購入したつもりだったのですが、線の径を間違いて発注してしまい、取り付けられたのですが力が弱く、引き戻しが弱いです。バネを注文する際は径で力の強弱が決まる事を勉強しました。商品は問題ありません。私の発注ミスです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする