ステンレス押バネ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 外径(Φmm)4.0 線径(Φmm)0.5 注文コード58865913 品番S-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は外径・線径・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ばね・スプリングシリーズ

外径(Φmm)4.0 自由長(mm)23 線径(Φmm)0.5 材質SUS304WPB 高さ(mm)(基準荷重時高さ)16.8 ばね定数(N/mm)0.696 許容荷重(N)6.96 自由高(mm)23.0 初張力(N)- アズワン品番64-7747-32 基準荷重N(kgf)4.31 許容荷重時高さ(mm)13.00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58865956
2024-03-10
用途:
◆自転車の部品の修理用として

◆自転車のベルが破損し、修理用に求めました。オリジナルの部品とほぼ同等の仕様のため、
全く問題なく修理ができました。大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
58865852
2023-12-02
用途:
ポケットコンピューターの紛失部品
教育・研究機関

ポケットコンピューターに直径2mmの押しバネが使われていましたが、小さいので紛失してしましました。そこでこのバネを見つけ、代わりに使ってみたところ、ピッタリでした。

対象商品:
58866193
2024-09-06
用途:
釣りの道具に使用
建設業・工事業

とてもしっかりした商品で、使用したい部品にもピッタリあってとても良かったです。

対象商品:
58865877
2023-07-24
用途:
部品交換

アドレスv125のISCVの中のバネをこれに交換するだけで元通りです
1万km以上テストしてますが何も問題ないです

2人が参考にしています
対象商品:
58865886
2022-01-26
用途:
工具の修理
農・林・水産業

ボッシュ10.8vインパクトドライバーのスイッチの修理に3.5mmがぴったり合い助かりました。

対象商品:
58866044
2021-07-05
用途:
機械のメンテナンス

1袋(2個)と記載していますが1個入りです。おかげで予定が狂いました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録間違いがありましたので、修正させていただきました。

対象商品:
58865974
2022-03-16
用途:
鍵の修理

新しいものが購入できないのでこれを使ったらできたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする