ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58867952
品番
G022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品
キー3本
幅(mm)
29.6
全長(mm)
52.1
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
30
つる径(Φmm)
4.6
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
注意
※鍵番号指定はお受けしておりません。