ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58867977 品番 G023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

付属品キー3本 幅(mm)34.6 全長(mm)56.6 材質(本体)真鍮 種類同一キー 呼び寸法(mm)35 つる径(Φmm)5.4 ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
注意
※鍵番号指定はお受けしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする