ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58867995
品番
G025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品
キー3本
幅(mm)
39.3
全長(mm)
62.8
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
40
つる径(Φmm)
6.2
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス
注意
※鍵番号指定はお受けしておりません。