ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの 南京錠
ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58868074
品番
G-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
幅(mm)
34.9
全長(mm)
97.3
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
呼び寸法(mm)
35
つる径(Φmm)
6.0
ロック
キー式
材質(吊)
SUS304ステンレス