スライドレールローラータイプ底付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 58872317 品番 72955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。

種類ローラ形 レール長さ(mm)450 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 用途引き出しパーツの取替や家具製作に 付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入) 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製 アズワン品番64-7751-66 スライド幅(mm)355
注意
※左右、それぞれ、2本つなげて使用します。1セット4本入りですが、1組分の内容量になります。
※段数表示は目安であり、商品の性能を指すものではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58872231
2021-01-18
用途:
リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58872274
2020-08-10
用途:
パソコンのキーボード用の引き出しを作った
その他業種

サイズの合うローラー付きのもので一番安いものを選択しました。
安物でも、滑らかな挙動で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58872317
2020-04-13
用途:
引出し部破損レール交換
その他業種

キッチン引出しのスライドレール交換、商品、価格面共に申し分ない商品です。

5人が参考にしています
対象商品:
58872256
2020-03-02
用途:
作業用道具の整理箱
サービス業

取り付けネジもついていて、すぐに作業出来てよかった。また取り付けの隙間は図面通りで精度が良い。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
58872274
2019-08-28
用途:
安いチェストが直せて満足です
卸売・小売業

子供服用のチェストを購入し使っていましたが樹脂ローラー部分が
割れてしまいました。
ホームセンター等でも販売が無く、モノタロウ殿で販売したことが
驚きでした。

問題なく使用できております。
安いチェストでしたが交換部品を購入できるので長く使用できそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
58872231
2019-09-27
用途:
引き出し

凄く歪んでいる。元々こういうものなのかわからないが、精度が悪すぎて使用する気にならない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58872256
2018-05-30
用途:
家具を作っています。引き出しをスムーズに引き出せるように取り付けました
製造業

長さ300oのスライドレールが市販されていなかったのでモノタロウで注文できて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
58872317
2018-08-27
用途:
重い物のスライド

重量のあるものを引き出すのにとても便利です。以前、購入したものはローラーの樹脂部分が劣化し割れてしまいましたが、それが改善されていれば満点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする