曜日別特売
32069 スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジック 58872457

スライド蝶番 キャッチ付

(13件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
かぶせタイプ半カブセ
サイズ(mm)40
内容量1個注文コード58872457品番32069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

サイズ(mm)40仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキかぶせタイプ半カブセ種類スライド蝶番アズワン品番64-7748-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58872396
2024-05-27
用途: 破損による交換
サービス業

スライド蝶番は、何種類もありますが、写真付きの商品説明がとても参考になりました、実物と写真を見比べて発注でき、ミスが起こりにくいと思いました。あと値段も選べてとてもいいです。

対象商品 : 58872396
2021-07-23
用途: 家具のメンテナンス
社会医療法人祐生会医療・福祉・介護関連業

偶然目についた部品です。蝶番の交換を思いつかず、不具合の蝶番を四苦八苦して修理していたのが、こんな安価部品で家具の扉の開閉が快適になるとは驚きでした。

対象商品 : 58872396
2020-04-25
用途: 食器棚扉
サービス業

交換用に求めました。
前の物と穴位置が若干異なっていましたが、別穴をあけて対応できました。
カブセ量など調整可能で、今のところ問題なく使えてます。
耐久性など不明ですが、価格的にはリーズナブルかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58872353
2019-12-20
用途: 台所収納庫扉丁番が傷み交換
その他業種

初めての交換でどれを選ぶべきかコツが分らず四苦八苦し探したが、幸いHP上にサイズ表があったので現状態を慎重に計測して最も近い当該品を注文。到着品の梱包袋に詳しい取付方法等が示してあり、指示に従い無事に交換できて、元通りに作動して歓喜。ネット上膨大な品数なので難しいことだが、サイズを含め更なる情報をも提示してもらえると購入の底辺が広がるかも。感謝。

2が参考にしています
対象商品 : 58872396
2019-12-21
用途: 扉の頂版補修
不動産業

サイズも合致して工事が非常にやりやすかった。
説明書も解りやすく親切であった。
ユーチューブ等で取りつけの注意点を説明してくれると嬉しい。調整の仕方とか・・・

対象商品 : 58872432
2020-04-17
用途: 戸棚のドアーの補修
その他業種

従来使用していた蝶番が壊れた為、補修するために購入
従来品のメーカーが市場から撤退しているための同一のサイズの物として購入したが、サイズが合わなかったため使用していない。別の蝶番を発注し商品の到着まち。

対象商品 : 58872396
2019-01-23
用途: 屋外シンクの扉
金融・保険業

普通に使えているが、扉が大きいからか、ちょっと下がり気味。

対象商品 : 58872396
2021-10-30
用途: 台所の吊り戸の扉
飲食業

素人には種類が多すぎてどれを選んで良いか難しい
3回買ってやっと正しいモノをゲット
吊り戸自体が経年劣化しているため

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする