UJデスク 片袖机 ダイヤル錠タイプ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体=ホワイト、天板=ホワイト 仕様配線受け2、余長ケーブルフック1個付、ワイヤーロック取付可能、天板配線口、対向配線可能 注文コード58875985 品番UJ-147A-3D WS/W4
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は色・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」ダイヤル錠タイプ。

本体=ホワイト、天板=ホワイト 付属品仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付、センタートレー×1、サイドトレー×1 仕様配線受け2、余長ケーブルフック1個付、ワイヤーロック取付可能、天板配線口、対向配線可能 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出=上段10、中段25、下段30 機構トレー・袖引出各段ラッチ機構 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=328×442×72、中・下段=317×527×265 グリーン購入法適合 アジャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※センタートレー・サイドトレーに鍵は付きません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,610 / 税込 ¥6,171
北海道地方数量1につき ¥5,610 / 税込 ¥6,171
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 片袖机ダイヤル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする