デジタル南京錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58876657 品番 G-073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

ロックプッシュボタン式 呼称(mm)50 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体)亜鉛ダイカスト 寸法A(mm)43 寸法F(mm)76 寸法D(mm)32 寸法E(mm)44 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15.5 寸法G(mm)7 材質(吊)真鍮クローム
注意
※暗証番号は最初から決まっており、変更はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876657
2020-02-25
用途:
門のカギ

屋外の門のカギで使用しています。
前回2年前に購入し、2回目の購入です。
1年を経過するとボタンが固くなり、何度かメンテナンスを
行いましたがボタンが動かなくなりました。
屋外での使用ですのでしょうがないと思われますが、
丈夫ですし、ボタンを押すだけで簡単なので次回も購入したいと思います。

対象商品:
58876657
2016-04-01
用途:
門扉施錠

最初から同じものを使用しておりますが今回ワンサイズ大きくいたらとっても使用ごこちが良い

対象商品:
58876632
2014-05-17
用途:
郵便ポストにつけておく

番号を覚え留守というよりは、押すと場所を眼で記憶するという感じです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする