木製家具EJシリーズ サイドボード

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58876798 品番EJ-120S MH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥116,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」サイドボード。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。

マホガニー 付属品可動棚板大1枚・小1枚付 材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:ポリエステル化粧板、芯材:パーティクルボード、取っ手:アルミ合金 最大積載量(kg)天板=30、棚板=25/棚1段あたり 天板厚さ(mm)30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左757・右369×407×526 棚板厚さ(mm)20 2枚付(左右扉は同一鍵で施錠できます) グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)60 アジャスター サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,690 / 税込 ¥7,359
北海道地方数量1につき ¥6,690 / 税込 ¥7,359
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする