色ブルー寸法(幅×高さ)(mm)1400×325仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません適合レーニョⅡ、RJⅡ(奥行600mmタイプ除く)、JS(平机ロングタイプ除く)、GT(奥行600mmタイプ除く) ※取付可能デスクのうち、RJ・JSデスクにはサイドパネル取付可能。材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS幅(mm)1400取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)