デスクトップパネル(組立サービスなし)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58876947 品番 JS2-143P BE
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。

ベージュ 寸法(幅×高さ)(mm)1400×325 仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 適合レーニョU、RJU(奥行600mmタイプ除く)、JS(平机ロングタイプ除く)、GT(奥行600mmタイプ除く) ※取付可能デスクのうち、RJ・JSデスクにはサイドパネル取付可能。 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 幅(mm)1400 取付方式クランプ式 取付け方法クランプ(天板厚18〜40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm)25 パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341〜363) 材質(パネル)クロス(ポリエステル)
注意
※クランプの仕様に適合しないデスクへのお取り付けはできません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 デスクトップパネル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876886
2020-11-20
用途:
机の後方の目隠しに利用
建設業・工事業

A4サイズの書類を立てた高さに合わせてある感じで事務内が
スッキリとしていい感じです。

対象商品:
58876886
2018-11-30
用途:
机の仕切り
教育・研究機関

高さも適切で,落ち着いた色で,良い雰囲気になりました.できれば,T字に配置したときに固定できる治具があると,より安定すると思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする