曜日別特売
21748 ナマシ線 ハイロジック 58877253

ナマシ線

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード58877253品番21748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,070

針金・ワイヤーシリーズ

用途
結束などに使われます
長さ(m)約120線径(Φmm)約2.6材質質量(kg)約5番手#12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58877253
2018-05-29
用途: 雪囲いの修理

高い。非常に高い。表示は重さにすべき。もう二度と買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 58877296
2016-01-14
用途: スパッターシートの耐火紐として
宮地熔接工業有限会社

束ねている大きさが直径12cm程度で常に工具ケースの中に入れておけるので便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする