ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
ニ輪キャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
30
許容荷重(kg)
20
許容荷重(daN)
19.6
注文コード
58877971
品番
P-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
30
許容荷重(kg)
20
許容荷重(daN)
19.6
取付高(mm)
42
材質(車輪)
6ナイロン
車輪幅(mm)
33
材質
6ナイロン
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。