ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
ニ輪キャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
52
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
注文コード
58878057
品番
P-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
52
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付高(mm)
68.5
材質(車輪)
6ナイロン
車輪幅(mm)
48.5
材質
6ナイロン
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。