ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの 差し込み式キャスター
ハイロジックの ストッパーなし差し込み式キャスター
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58878136
品番
N-M8-40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
42
耐荷重(kg)
30
取付高(mm)
65
材質
6ナイロン
車輪幅(mm)
40.5
ストッパー
回転ストッパー付き
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。