ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58878154 品番 N-M8-50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)52 耐荷重(kg)40 取付高(mm)65 材質6ナイロン 車輪幅(mm)48.5 ストッパー回転ストッパー付き キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする