色ホワイト高さ(mm)1850設置姿勢下置用タイプオープン付属品棚板4枚、連結用ネジ、ナット材質本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)質量(kg)29.9最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1850ベース不要内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×399×1768棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×400×1850棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターあり(調整高15mm)※必ず壁面に設置してご使用ください。均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付