曜日別特売
JL-A110A WH JLストレージ 両開き保管庫(連結サービス付) プラス[家具] 58879266

JLストレージ 両開き保管庫(連結サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1100
ホワイト
内容量1台注文コード58879266品番JL-A110A WH
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の両開き保管庫です。
幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。
高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。
上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。

ホワイト高さ(mm)1100設置姿勢下置用タイプ両開き扉付属品棚板2枚、鍵2枚、連結用ネジ、ナット材質本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂質量(kg)24.2最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1100機能ラッチ機構ベース不要内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×360×993棚板厚さ(mm)15シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×400×1100棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターあり(調整高15mm)サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※JL-A40A(WH、WM)、JL-A75A(WH、WM)は単体ではご使用になれません。必ず下置きタイプと組み合わせてご使用ください。
※JL-A110A(WH、WM)、JL-A185A(WH、WM)は壁面に設置してご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,650/税込5,115
北海道地方数量1につき4,650/税込5,115
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする