バネ圧キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58879651 品番AD-40P
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)42 材質(車輪)ナイロン ストッパーなし アズワン品番64-9700-95 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする