プラス[家具]
プラス[家具]の パーティション
プラス[家具]の パネル式パーティション
SJパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1500
色
張地=ベージュ、フレーム・安定脚=ライトグレー
注文コード
58880273
品番
SJ-1215C-S-BE
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュピンが使えて、ちょっとしたお知らせの掲示にも便利。
タイプ
1連
色
張地=ベージュ、フレーム・安定脚=ライトグレー
付属品
安定脚(ディスクキャスタータイプ)2本付
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1500
仕様
マグネット不可、プッシュピン可
材質
パネル=ライナー紙(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面=ポリエステルクロス、フレーム=アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1500
フレーム色
ライトグレー
パネル厚(mm)
25
グリーン購入法
適合
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,130
/
税込
¥
3,443
北海道地方
数量1につき
¥
3,130
/
税込
¥
3,443
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません