曜日別特売
ER-423542 ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION) 58880727

ER-423542 ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION) 58880727
ER-423542 ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION) 58880727
ER-423542 ホワイトボード用イレーザー プラス(VISION) 58880727

ホワイトボード用イレーザー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード58880727品番ER-423542
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザーです。(替スポンジ付き)
汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。

サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×43×24付属品取替用スポンジ:3個仕様スポンジは2面使用可能材質メラミンフォーム質量(g)12繰り返し・詰め替え対応
注意
※洗えません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18372725
2024-02-15
用途: 通常業務(学習塾)
教育・研究機関

10年以上使っているが、全く問題無い。
本体の背面にマグネットシートを貼り付けて、ボードに付けられるようにして使っている。スポンジを換えたばかりで油が馴染んでないときは、ボードを一旦布などで綺麗にし直すと良いこともある。

対象商品 : 58880727
2024-01-23
用途: 行先ボードに記載
建設業・工事業

大きさはちょうど良いが、サクッと消えてくれない。これを使用するまで、5年以上使ったボロボロのものを使用していたが、その方が消えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする