ホワイトボード用イレーザー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58880736 品番 ER-423543
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザーです。(替スポンジ付き)
汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。

サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×43×24 付属品取替用スポンジ:3個 仕様スポンジは2面使用可能 材質メラミンフォーム 質量(g)8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※洗えません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18372725
2024-02-15
用途:
通常業務(学習塾)
教育・研究機関

10年以上使っているが、全く問題無い。
本体の背面にマグネットシートを貼り付けて、ボードに付けられるようにして使っている。スポンジを換えたばかりで油が馴染んでないときは、ボードを一旦布などで綺麗にし直すと良いこともある。

対象商品:
58880727
2024-01-23
用途:
行先ボードに記載
建設業・工事業

大きさはちょうど良いが、サクッと消えてくれない。これを使用するまで、5年以上使ったボロボロのものを使用していたが、その方が消えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする