VSM-T700G マグネットトレイ PLUS(プラス)[文具] 58881077 VSM-T700G マグネットトレイ PLUS(プラス)[文具] 58881077

マグネットトレイ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58881077 品番 VSM-T700G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。
トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。

ライトグレー 幅(mm)700 奥行(mm)57 高さ(mm)35 質量(g)0.285 材質ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58881086
2023-06-01
用途:
ホワイトボードについているトレイが壊れたので
大信印刷株式会社 様 (製造業)

特に問題ないですし、磁力も強力です。
白色が欲しかったぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58881086
2022-02-15
用途:
ホワイトボードの受け皿に購入
株式会社エコー 様 (建設業・工事業)

本来、会社のホワイトボード用にホワイトを希望していたのですが、長さが今回のブルー?しかなくて残念でしたが消しカスがボロボロ落ちてくるのを、防げたので良しとします。
マグネットが強力で安心ですが、受けの表面に溝が有るので、掃除しずらい気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする