pure walker (ピュアウォーカー)
pure walker (ピュアウォーカー)の ユニフォーム・シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の ナースシューズ
BASIC ナースシューズ 7602
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58881183
品番
7602
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
足幅
E〜EE
色
黒
サイズ
S
標準質量(g/片足)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応